• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D723490.39 - Lui IP65 032W500mA 45d GR 40K

  • Lui IP65 03 2W 500mA emission 45d gris 40K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D723490.39
    • Référence Sonepar : 05906100543
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lui IP65 03 2W 500mA emission 45d gris 40K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver