• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D730917.3Y - GEMMA35 1W 350mA 10d gris 27K

  • Gemma 35 IP67 1W 350mA 10d gris 27K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D730917.3Y
    • Référence Sonepar : 05906097169
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gemma 35 IP67 1W 350mA 10d gris 27K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver