• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D733181.3Y - QuarkEvo 1em.2W500mA10d GR 27K

  • Quark Evo IP67 mono emission 2W 500mA 10d gris 27K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D733181.3Y
    • Référence Sonepar : 05906094645
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Quark Evo IP67 mono emission 2W 500mA 10d gris 27K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver