• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D743449.39 - Aura12 12W 350mA 40d gris 40K

  • Aura 12 IP67 12W 350mA 40d gris 40K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D743449.39
    • Référence Sonepar : 05906093198
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Aura 12 IP67 12W 350mA 40d gris 40K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver