• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D743511.B6 - Ridi2W500mA40d Bronzfonce 30K

  • Ridi IP67 2W 500mA 40d bronze fonce 30K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D743511.B6
    • Référence Sonepar : 05906092665
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ridi IP67 2W 500mA 40d bronze fonce 30K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver