• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D753194.46P - TiniAppl.3W 350mA 60d noir 30K

  • Tini applique IP40 3W 350mA 60d noir 30K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D753194.46P
    • Référence Sonepar : 05906091819
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tini applique IP40 3W 350mA 60d noir 30K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver