• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D754063.3Y - ARCO60 i 3W 350mA 60d gris 27K

  • Arco 60 i IP67 3W 350mA 60d gris 27K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D754063.3Y
    • Référence Sonepar : 05906090173
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Arco 60 i IP67 3W 350mA 60d gris 27K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver