• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D760918.46 - GEMMA35 2W 500mA 30d noir 30K

  • Gemma 35 IP67 2W 500mA 30d noir 30K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D760918.46
    • Référence Sonepar : 05906086087
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gemma 35 IP67 2W 500mA 30d noir 30K