• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D763564.66 - NesisH65AmHC3W350mA30d INX 30K

  • Nesis H65 Am IP67 HC 3W 350mA 30d INOX 30K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D763564.66
    • Référence Sonepar : 05906085661
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Nesis H65 Am IP67 HC 3W 350mA 30d INOX 30K