• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D764033.6W - Micro 3W 350mA 30d INOX 30K+90

  • Micro IP68 3W 350mA 30d INOX 30KCRI90
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D764033.6W
    • Référence Sonepar : 05906085423
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro IP68 3W 350mA 30d INOX 30KCRI90

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver