• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D764052.46 - Odino 15 i 15W 230V 30d NR 30K

  • Odino 15 i IP67 15W 220-240V 30d noir 30K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D764052.46
    • Référence Sonepar : 05906082081
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Odino 15 i IP67 15W 220-240V 30d noir 30K