• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D7T3764.HY - Tono Am 3W 900mA 3d noir 27K

  • Tono Am IP40 3W 900mA 3d noir 27K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D7T3764.HY
    • Référence Sonepar : 05906068602
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tono Am IP40 3W 900mA 3d noir 27K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver