• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - F001D31A001 - BELVEDERE SPOT F2 30K 10 W

  • BELVEDERE SPOT F2 3000K S 6W-220-240V WHT
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : F001D31A001
    • Référence Sonepar : 05906044764
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BELVEDERE SPOT F2 3K 10° 100÷240V WHT

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver