• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - F001G33A033 - BELVEDERE SP WALL 30K 28 ANT

  • BELVEDERE SPOT WALL 3000K F 6W-220-240V ANT
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : F001G33A033
    • Référence Sonepar : 05906045033
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BELVEDERE WALL 3K 28° 100÷240V ANT

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver