• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - F004H40A071 - LANDLORD SOFT 40K 5W Black

  • LANDLORD SOFT 4000K 5W-24V ANOD Black
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : F004H40A071
    • Référence Sonepar : 05906045632
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LANDLORD SOFT 4K 24Vdc Anod

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver