• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - F015E33D033 - MILE W2 WASHER 30K U&D EU ANT

  • MILE W2 WASH 3000K UP+DW DALI EU ANT
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : F015E33D033
    • Référence Sonepar : 05906052260
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MILE WALL 2 WASHER 3000K  DALI 220÷240V EU ANT

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver