• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - F016B33A030 - CAULE NEST BOLLARD3 30K EU BLK

  • CAULE NEST BOLLARD 3 3000K EU 220-240V BLK
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : F016B33A030
    • Référence Sonepar : 05906051687
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAULE NEST BOLLARD_3 3000K 220÷240V  BLK EU

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver