• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - F019A31D030 - FLAUTA RIGA H225 30K EU BLK

  • FLAUTA RIGA H225 3000K DALI EU 220-240V BLK
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : F019A31D030
    • Référence Sonepar : 05906051217
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FLAUTA RIGA 3000K  DALI 220÷240V EU BLK

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver