• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - F1118030 - CLIMBER 87 UP&DOWN 3K NAR BLK

  • CLIMBER 87 UP+DOWN 3000K S 12W-110-240V BLK
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : F1118030
    • Référence Sonepar : 05906025889
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CLIMBER 87 UP&DOWN 3K NAR BLK

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver