• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - F1311033 - CAMOUFLAGE 140 3K ANT

  • CAMOUFLAGE 140 3000K 8W-24V ANT
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : F1311033
    • Référence Sonepar : 05906026234
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAMOUFLAGE 140 3K ANT

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver