• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - F1317030 - CAMOUFLAGE 240 4K BLK

  • CAMOUFLAGE 240 4000K 12W-220-240V 12W-220-240V BLK
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : F1317030
    • Référence Sonepar : 05906026269
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAMOUFLAGE 240 4K NRO

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver