• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - F990B05A000 - PWR SUPPLY 70W 120÷270V+ CTRL

  • PWR SUPPLY 70W 120-270V-24V + DALI PWM CTRL
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : F990B05A000
    • Référence Sonepar : 05906049847
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PWR SUPPLY 70W 120÷270Vac/24Vdc + DALI PWM CTRL

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver