• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fluke - FLK-FEV350/TY2 - FLK-FEV350/TY2

  • FLK-FEV350/TY2, Analyseur de bornes IRVE FEV-350 avec câble Type 2
    • Fabricant : Fluke
    • Réf. fabricant : FLK-FEV350/TY2
    • Référence Sonepar : 00131204300
    • EAN : 0195112043004
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Analyseur de borne de recharge pour véhicules électriques FEV350 pour connecteur de type 2

•Les Atouts de l'article:

L’analyseur de borne de recharge pour véhicules électriques FEV350 est une solution complète pour les tests de sécurité et de performances des bornes de recharge AC pour véhicules électriques avec des connecteurs de type 2 ou 1. Il est conçu pour les techniciens qui doivent effectuer et documenter plusieurs tests rapidement et efficacement sans avoir à transporter plusieurs outils. Mesures disponibles : Pré-test PE (terre de protection) pour s’assurer qu’aucune tension dangereuse n’est présente, inspection visuelle, test de déclenchement du disjoncteur différentiel 30 mA et 6 mA, tension nominale + séquence de phase, pilote de commande automatique (CP) avec analyse de forme d’onde, pilote de proximité et test d’erreur. Mesures prises en charge : mise à la terre, isolation et impédance de boucle/ligne avec les testeurs d’installation multifonctions Fluke compatibles pour la certification/les inspections d ´installation par une connexion Bluetooth sans fil. Schémas de configuration du câblage et écrans d’information pour une intégration transparente avec le logiciel TruTest pour la génération de rapports. La solution comprend le module logiciel de recharge pour véhicules électrique TruTest pour la documentation et les rapports. Le Fluke FEV350 fournit des plans de test prédéterminés et des indications de réussite/d’échec sur les résultats de mesure pour simplifier l’analyse et le temps passé à tester.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver