• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fluke Networks - FIBERLERT-125 - FIBERLERT-125

  • Détecteur de fibres optique en direct FiberLert?
    • Fabricant : Fluke Networks
    • Réf. fabricant : FIBERLERT-125
    • Référence Sonepar : 00403203566
    • EAN : 0195112035665
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de fibres optique en direct FiberLert™

•Les Atouts de l'article:

Points forts du produit
Détecte les signaux de fibre actifs pour tester les ports, les câbles et la polarité.

Détecte la puissance optique dans des longueurs d’onde de fibres monomode et multimode (plage proche de l’infrarouge de 850 à 1625 nm).
Aucune configuration ou interprétation nécessaire : la lumière et le son indiquent la présence d’un signal optique.
Le détecteur « sans contact » réduit le risque de contamination et de dommages
Convient pour les ports et cordons de raccordement, connexions SM, MM, UPC et APC
LightBeat™ clignote pour indiquer le fonctionnement et l’état de la pile ; s’éteint après cinq minutes d’inactivité, pour préserver la durée de vie des piles (2xAAA, incluses).
Garantie de deux ans

•Les Atouts de la gamme:

Vérifiez rapidement l’activité, la polarité et la connectivité de la fibre optique grâce au détecteur fibre optique en direct FiberLert™ Placez-le juste devant l’extrémité de la fibre ou le port et une lumière et une tonalité indiquent une fibre active (de 850 nm à 1625 nm) - aucune configuration ou interprétation n’est requise. Cet outil de poche teste les cordons de raccordement et les ports monomodes, multimodes, UPC et APC avec un détecteur sans contact / non contaminant. La fonction LightBeat™ fait clignoter la LED, indiquant une condition de mise sous tension et une bonne batterie, et une minuterie éteint FiberLert™ après cinq minutes d’inactivité pour prolonger la durée de vie de la pile (2xAAA, incluses). La conception robuste comprend une pince de poche pratique et est soutenue par une garantie de deux ans.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver