• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2201161900 - Accessoire Sintesi Sensor blan

  • Accessoire Sintesi Sensor blanc Cellule Luminosite Presence
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2201161900
    • Référence Sonepar : 00077511265
    • EAN : 8016535112653
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interieur structures/ système non led accessoire sintesi sensor (detecteur de présence) blanc

•Les Atouts de l'article:

Les modules complétementaires Sintesi spot sont faciles à installer avec l'étrer de jonction (version standard) qui permet d'obtenir un parfait alignement mécanique des profils. Ces modules sont aussi tout à fait intégrables à toutes les versions de Sintesi System. Ils conviennent à la perfection pour créer une infinité de compositions en ligne continue, de sorte à remplir tous les critères des projets d’éclairage et d’architecture.Aluminium extrudé avec étrier de jonction. Pour l’alignement mécanique des profils.

•Les Atouts de la gamme:

Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairement voulu. Corps : aluminium extrudé Alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique.Embouts : ABS V0 moulé par injection.LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance e0,92.Optique basse luminance : a ventelles double parabole, en aluminium brillant 99,99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD ou en aluminium brillant  99,85.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver