• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2201487500 - MICRO LISET 15,12W 6500K CRI80

  • MICRO LISET 15,12W 6500K CRI80 Led S+L oxydé
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2201487500
    • Référence Sonepar : 00077505764
    • EAN : 8016535057640
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MICRO LISET 15,12W 7000K Led S+L oxydé

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Microliset se décline en différentes versions : en indoor flat, en indoor angle et en cylindrique (IP 65) pour mieux s'adapter à toute sles structures.Corps : structure en profilé aluminium anodisé avec embouts en aluminium peint pour extérieur.Diffuseur interne : PMMA opale. Diffuseur externe : tube en PMMA transparent stabilisé aux rayons UV, résistant aux chocs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver