• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2202561100 - OMNITRACK Fixation en suspensi

  • OMNITRACK Fixation en suspension acier L=55
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2202561100
    • Référence Sonepar : 00077002810
    • EAN : 8016535401795
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Intérieur rail OMNITRACK douille suspension ACIER

•Les Atouts de l'article:

Permet l'installation en suspension à l'aide de tiges Ø10 ou de câble en acier. Possibilité de coulissement le long de l'axe du rail. Charge max: 20 kg avec câble en acier et 30 kg avec tiges.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver