• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2202587600 - Etrier de Jonction SINTESI Sys

  • Etrier de Jonction SINTESI System pour connexion profils
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2202587600
    • Référence Sonepar : 00077511261
    • EAN : 8016535112615
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Intérieur rail ÉTRIER de jonction SINTESI

•Les Atouts de l'article:

Permet la connexion mécanique des profils.

•Les Atouts de la gamme:

Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairement voulu. Corps : aluminium extrudé Alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique.Embouts : ABS V0 moulé par injection.LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance e0,92.Optique basse luminance : a ventelles double parabole, en aluminium brillant 99,99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD ou en aluminium brillant  99,85.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver