• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2203663000 - FLAT 2 Led 10W 3000K 730lm CRI

  • FLAT 2 Led 10W 3000K 730lm CRI80 noir
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2203663000
    • Référence Sonepar : 00077516331
    • EAN : 8016535163310
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FLAT 2 Led 10W 3000K 730lm CRI80 noir