• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2204181100 - STILO Sp2 Led 8W blanc suspens

  • STILO Sp2 Led 8W blanc suspension
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2204181100
    • Référence Sonepar : 00077509653
    • EAN : 8016535096533
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension 10W 893 lumens Cri 90 40° Blanc 50000 heures L80B20

•Les Atouts de l'article:

Le corps du luminaire • En aluminiumMaintien du flux lumineux à 80% : 50000hs (L80B20)Normes Produits conformes aux normes Indice de protection conforme aux normes

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Stilo fait partie de la gamme Fosnova pour la partie décoration d'intérieur.Elle peut integrer un projet d'intérieur facilement vu son éventail de gammes : suspensions et plafonniers.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver