• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2204193100 - STILO Pa2 Led 8W noir base

  • STILO Pa2 Led 8W noir base
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2204193100
    • Référence Sonepar : 00077509660
    • EAN : 8016535096601
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier STILO PA2 CLD 1,02 KILOGRAMME 893 lumens 3000K 40° CRI 90 10 WATT NOIR IP40 IK07 Durée de vie à 80% 50.000 h

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire dispose du câblage CLD (alimentation électrique)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est noireFaisceau moyen avec un angle de 40°Installable sur des surfaces inflammablesLe luminaire ne présente pas de risque photobiologique Colour quality

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Stilo fait partie de la gamme Fosnova pour la partie décoration d'intérieur.Elle peut integrer un projet d'intérieur facilement vu son éventail de gammes : suspensions et plafonniers.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver