• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2204353000 - ASSO C Small Encastré noir Led

  • ASSO C Small Encastré noir Led 14W 1347lm 3000K 18D
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2204353000
    • Référence Sonepar : 00077511045
    • EAN : 8016535110451
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Intérieur Asso C Small CLD 13W COB 1455 lumens 3000k 18° CRI>80 NOIR 0,65kg IP20 IK07 Lowflicker Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

ASSO C SMALL est un encastréIl dispose d'un câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa couleur de température est de 3000k (rendu plus chaud)Le produit est de couleur noirIl est notamment installable sur des surfaces inflammablesL'angle de son faisceau est de 18°Il fait partie de la classe II (double isolation)

•Les Atouts de la gamme:

L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d'énergie. Les nouvelles sources lumineuses à led assurent un excellent degré d'éclairement et un très bon rendu des couleurs.Voilà pourquoi Fosnova a élargi sa gamme des produits classiques, comme Asso, en ajoutant des versions avec différents formats et adaptateurs rails, des downlights orientabLes, tous équipés de LED High Performance à haute perception visuelle, une toute nouvelle technologie qui uniformise la saturation des couleurs. Les tous nouveaux projecteurs Asso sont tout simplement parfaits pour toutes les applications où jouent un rôle fondamental les reflets, les transparences, la qualité du blanc et des couleurs.Une gamme complète de luminaires pour apporter la bonne solution d'éclairage à tous les intérieurs. Un seul corps peut inclure plusieurs types d'optiques et des led de différente puissance pour maintenir la continuité esthétique tout en diversifiant l'intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d'exception pour le commerce de détail, l'éclairage architectural et les musées.Corps : aluminium moulé sous pression.Réflecteur : aluminium glacé haute performance, anti-éblouissement.Adaptateur universel de série.Réglementations : produits conformes à la norme NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver