• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2204531000 - STILO BL Led 24W 2x suspension

  • STILO BL Led 24W 2x suspension blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2204531000
    • Référence Sonepar : 00077510477
    • EAN : 8016535104771
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier STILO BL LED 1,90 Kilogrammes LED COB 2X893 lumens 3000K 40° CRI 90 BLANC 20 WATT IP40 IK07 Durée de vie à 80% 50.000 h

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire dispose du câblage CLD (alimentation électrique) La couleur du produit est un blancSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Faisceau moyen avec un angle de 40°Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique Installable sur des surfaces imflammablesColour quality

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Stilo fait partie de la gamme Fosnova pour la partie décoration d'intérieur.Elle peut integrer un projet d'intérieur facilement vu son éventail de gammes : suspensions et plafonniers.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver