• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2204941700 - KING Led 111 31W Mural 3000K 2

  • KING Led 111 31W Mural 3000K 2740lm argent
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2204941700
    • Référence Sonepar : 00077503497
    • EAN : 8016535034979
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré King led 111 cld 31w 3534 lumens 3000k 40° cri 83 argent 2,75kg ip65 ik08 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,95 lowflicker

•Les Atouts de l'article:

KING est équipé du câblage cld (alimentation électronique+led)La température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en argentSon faisceau est un faisceau largeLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammablesLe produit ne présente aucun risque photobiologique Il fait partie de la classe II (double isolation)

•Les Atouts de la gamme:

King est un projecteur mural conçu pour résoudre des situations spéciales d'éclairage dans les ambiances qui ont besoin d'un indice de protection élevé.Corps : orientable en aluminium moulé sous pression.Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique résistant aux milieux humides et stabilisé aux rayons UV.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver