• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206141900 - LOW GLARE 2 Led Cob 10W 1100lm

  • LOW GLARE 2 Led Cob 10W 1100lm 4000K 38D blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206141900
    • Référence Sonepar : 00077000359
    • EAN : 8016535059873
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur Low Glare 2 cld 10w 4000k 1100 lumens 0,29kg blanc cri 92 38° ip40 ik04 Maintien flux lumineux 70% 50.000 heures (L70B50) facteur de puissance >0,9

•Les Atouts de l'article:

LOW GLARE est équipé du câblage d'alimentation électronique +ledSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancSon faisceau est un faisceau moyenIl est installable sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe (double isolation)Le luminaire ne présente pas de risque photobiologique Colour quality

•Les Atouts de la gamme:

Fosnova propose à travers la gamme Low Glare, une souplesse d'emploi, une économie d'énergie et une lumière de qualité. Tels sont les points forts de ce spot à LED de dernière génération.Peut être utilisé pour éclairer les magasins, les shsowrooms, les centres commerciaux, les hôtels, les salles de sport, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence. Corps : en aluminium orientable avec des ressorts.Optique spécifique anti-éblouissement pour un confort amélioré.Peinture : pulvérisation avec peinture polyester résistant aux rayons UV.Normes : appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529.Peut être installé dans un trou au moins ø64mm jusqu’à ø108mm. De série, avec anneau adaptateur pour mieux adhérer au trou d’encastrement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver