• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206147500 - LOW GLARE 1 Led Cob 8W 2750K 3

  • LOW GLARE 1 Led Cob 8W 2750K 38D aluminium
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206147500
    • Référence Sonepar : 00077000178
    • EAN : 8016535056438
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur Low Glare 1 CLD-D 10w 2700k 800 lumens 0,35kg aluminium cri 83 38° v.a ip20 ik04/ v.l ip40 ik04 Maintien flux lumineux 70% 50.000 heures (L70B50) facteur de puissance >0,9

•Les Atouts de l'article:

LOW GLARE est équipé du câblage d'alimentation électronique gradable +ledSa température de couleur est de 2700k (rendu très chaud)La couleur du luminaire est en aluminiumSon faisceau est un faisceau moyenIl est installable sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe (double isolation)Le luminaire ne présente pas de risque photobiologique Colour qualityEncastrée Ø 64/108mm

•Les Atouts de la gamme:

Fosnova propose à travers la gamme Low Glare, une souplesse d'emploi, une économie d'énergie et une lumière de qualité. Tels sont les points forts de ce spot à LED de dernière génération.Peut être utilisé pour éclairer les magasins, les shsowrooms, les centres commerciaux, les hôtels, les salles de sport, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence. Corps : en aluminium orientable avec des ressorts.Optique spécifique anti-éblouissement pour un confort amélioré.Peinture : pulvérisation avec peinture polyester résistant aux rayons UV.Normes : appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529.Peut être installé dans un trou au moins ø64mm jusqu’à ø108mm. De série, avec anneau adaptateur pour mieux adhérer au trou d’encastrement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver