• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206181000 - MARTE 4 Led 5W 3000K blanc CRI

  • MARTE 4 Led 5W 3000K blanc CRI92 30D BBC
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206181000
    • Référence Sonepar : 00077509124
    • EAN : 8016535091248
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Marte 4 CLD 5W COB 481 lumens 3000k 30° CRI 92 BLANC 0,18kg v.a IP20 IK07/ v.l IP65 IK07 Facteur de puissance>0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

LOW GLARE est équipé du câblage CLD (alimentation électronique + LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en blancSon faisceau est un faisceau moyenLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)Colour quality

•Les Atouts de la gamme:

Corps : aluminium moulé sous pression avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d’éblouissement très faible.Normes : produit conforme aux normes EN60598 - CEI 34-21 et ayant un indice de protection IP44IK07 selon les normes EN60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver