• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206181100 - MARTE 5 Led 6W 3000K blanc CRI

  • MARTE 5 Led 6W 3000K blanc CRI92 30D BBC
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206181100
    • Référence Sonepar : 00077509125
    • EAN : 8016535091255
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot Marte 5 orientable LED COB de 6 Watt 3000K 642 lumens 0,21kg CRI 92 30° Maintien flux lumineux à 80%: 50.000 heures (L80B20) Facteur de puissance: >= 0,9 Groupe 0 v.i IP20 v.e IP65 IK07

•Les Atouts de l'article:

MARTE dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Son faisceau lumineux à un angle de 30°La couleur du luminaire est en blancSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Marte fait partie de la classe II (double isolation)Il peut être installé sur des surfaces inflammablesLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Corps : aluminium moulé sous pression avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d’éblouissement très faible.Normes : produit conforme aux normes EN60598 - CEI 34-21 et ayant un indice de protection IP44IK07 selon les normes EN60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver