• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206181800 - MARTE 8 Led 5W 483lm 3000K bla

  • MARTE 8 Led 5W 483lm 3000K blanc CRI92 40D
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206181800
    • Référence Sonepar : 00077509459
    • EAN : 8016535094591
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Marte 8 cld 483 lumens 3000k 30° cri 92 5w blanc 0,16kg v.a ip20 ik07/ v.l ip40 ik07 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque

•Les Atouts de l'article:

MARTE est équipé du câblage d'alimentation électronique + ledSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Son faisceau est un faisceau largeColour qualityIl est installable sur des surfaces inflammablesL'appareil fait partie de la classe II (double isolation)Le luminaire ne présente pas de risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Corps : aluminium moulé sous pression avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d’éblouissement très faible.Normes : produit conforme aux normes EN60598 - CEI 34-21 et ayant un indice de protection IP44IK07 selon les normes EN60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver