• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206521000 - JF 2 Mini Square Led 10W blanc

  • JF 2 Mini Square Led 10W blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206521000
    • Référence Sonepar : 00077509460
    • EAN : 8016535094607
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré JF CLD-DI cob 900 lumens 3000k 48° cri 92 11 w blanc 0,23kg v.a ip20 ik07 / v.l ip40 ik07 ugr<19 facteur de puisance >0,9 Maintien flux lumineux 80% 50;000 heures (L80B20) groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

JF est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led)La température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en blancSon faisceau est un faisceau étroitColour qualityIl fait partie de la classe II (double isolation)Il peut être instralle sur des surfaces inflammables

•Les Atouts de la gamme:

Cette nouvelle gamme de spots encastrables à Led, de petites dimensions, représente la solution la plus appropriée en cas d'installation dans des espaces réduits tels que les faux-plafonds, les meubles et les vitrines. Leurs sources à Led permettent une économie énergétique considérable et une émission de lumière de qualité optimaleCorps : aluminium moulé sous pression avec dissipateur.Réflecteur : en polycarbonate métallisé.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver