• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206551112 - SUN T Led Cob DIMM 1-10 V 9W 7

  • SUN T Led Cob DIMM 1-10 V 9W 790lm 4000K 60D blanc CRI95
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206551112
    • Référence Sonepar : 00077510784
    • EAN : 8016535107840
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastre oriantable SUN T CLD-D 0,28 Kilogrammes LED COB 790 lumens 4000K 60° CRI>95 10 WATT BLANC v.l IP40 IK04 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,9 Durée de vie à 80% 60.000 h (L80B20) Groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire dispose du câblage CLD-D (alimentation électrique gradable) Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en blancFaisceau large avec un angle de 60°Colour qualityIl fait partie de la classe II (double isolation)Installable sur des surfaces inflammablesLe produit ne présente aucun risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Les downlights Sun orientables sont idéaux pour les magasins, les maisons et les hôtels.Ces nouveaux downlights répondent aux exigences de l'éclairage intérieur qui, ces dernières années, a totalement modifié ses paramètres. Aujourd'hui, l'éclairage a pour objectif principal le maximum du confort visuel, un concept qui varie en fonction des applications.Dans les points de vente, soit du grand centre commercial au petit magasin, la lumière est l'élément central autour duquel gravite toute la décoration.L'éclairage permet de mettre en valeur la marchandise et de donner corps à des projets personnalisés pour particulariser la marque.Dans le secteur hôtelier et dans celui des loisirs (hôtels, restaurants, cafés), la lumière est tout aussi importante pour composer un style personnel et reconnaissable.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver