• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206561000 - JET 140 Led 22W 4000K 2942lm b

  • JET 140 Led 22W 4000K 2942lm blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206561000
    • Référence Sonepar : 00077510213
    • EAN : 8016535102135
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Jet cld cob 2505 lumens 4000k cri>90 23w blanc 0,65kg v.a ip20 ik04/ v.l ip44 ik04 Lowflicker facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20)

•Les Atouts de l'article:

JET est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led)La température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en blancSon faisceau est un faisceau largeLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique Il fait partie de la classe II (double isolation)Le produit peut être installé sur des surfaces inflammablesIl dispose du certificat de conformité européenneColour quality

•Les Atouts de la gamme:

L'encastré Jet se décline en différents diamètres d'encastrement et en différentes formes (forme carrée ou forme rondes)• Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver