• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206561500 - JET 250 Led 52W 4000K 6616lm b

  • JET 250 Led 52W 4000K 6616lm blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206561500
    • Référence Sonepar : 00077510219
    • EAN : 8016535102197
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Jet 180 cld 52W cob 5676 lumens 4000k cri> 90 blanc 1,8kg IP65 IK04 Facteur de puissance>0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 LOWFLICKER

•Les Atouts de l'article:

JET est équipé du câblage cld (alimentation électronique LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en blancSon faisceau est un faisceau largeLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)Colour quality

•Les Atouts de la gamme:

L'encastré Jet se décline en différents diamètres d'encastrement et en différentes formes (forme carrée ou forme rondes)• Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver