• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS220656173941 - JET 230 Led Cob Dip Switch Dim

  • JET 230 Led Cob Dip Switch Dimm Dali 52W 3000K 6285lm blanc IP44
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS220656173941
    • Référence Sonepar : 00077515081
    • EAN : 8016535150815
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastre fixe JET 230 CLD-D-D 1,81 KG LED COB 5225 lumens 3000K CRI>90 52 WATT BLANC v.a IP20 IK04/ v.l IP44 IK04 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,9 Durée de vie à 80% 50.000 h Groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électrique à gradation numérique) Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en blancColour qualityIl fait partie de la classe II (double isolation)Installable sur des surfaces inflammablesLe produit ne présente aucun risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

L'encastré Jet se décline en différents diamètres d'encastrement et en différentes formes (forme carrée ou forme rondes)• Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver