• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS220656183941 - JET 250 Led Cob Dali 45W 3000K

  • JET 250 Led Cob Dali 45W 3000K 5304lm blanc IP65
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS220656183941
    • Référence Sonepar : 00077516241
    • EAN : 8016535162412
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

JET 250 Led 46W dali 3000K Ip65 blanc

•Les Atouts de la gamme:

L'encastré Jet se décline en différents diamètres d'encastrement et en différentes formes (forme carrée ou forme rondes)• Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver