• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206571300 - JET Q170 Led 35W 4000K Ip65 bl

  • JET Q170 Led 35W 4000K Ip65 blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206571300
    • Référence Sonepar : 00077000754
    • EAN : 8016535082413
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Jet Q170 cld 32w cob 3423 lumens 4000k cri> 90 blanc 2,3kg IP65 IK04 Facteur de puissance>0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 lowflicker

•Les Atouts de l'article:

JET est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en blancSon faisceau est un faisceau largeLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)Colour qualityEncastrée Ø 158/168mm

•Les Atouts de la gamme:

L'encastré Jet se décline en différents diamètres d'encastrement et en différentes formes (forme carrée ou forme rondes)• Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver