• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206591000 - JET 140 Matt Led Cob 23W 4000K

  • JET 140 Matt Led Cob 23W 4000K 2079lm blanc IP44
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206591000
    • Référence Sonepar : 00077511080
    • EAN : 8016535110802
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Jet 140 cld 23w cob 2079 lumens 4000k cri>80 blanc 0,63kg ip44 ik04 Facteur de puissance>0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 lowflicker

•Les Atouts de l'article:

JET est équipé du câblage cld (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en blancSon faisceau est un faisceau large Le luminaire peut être installé sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)Encastrée Ø 120/138mm

•Les Atouts de la gamme:

L'encastré Jet se décline en différents diamètres d'encastrement et en différentes formes (forme carrée ou forme rondes)• Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver