• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206591039 - JET 140 Matt Led 23W 3000K Ip4

  • JET 140 Matt Led 23W 3000K Ip44/20Ik04 blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206591039
    • Référence Sonepar : 00077512287
    • EAN : 8016535122874
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Jet 140 cld 23w cob 1933 lumens 3000k cri>80 blanc 0,6kg ip44 ik04 Facteur de puissance>0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 lowflicker

•Les Atouts de l'article:

JET est équipé du câblage cld (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en blancSon faisceau est un faisceau largeLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)encastrée Ø 120/138mm

•Les Atouts de la gamme:

L'encastré Jet se décline en différents diamètres d'encastrement et en différentes formes (forme carrée ou forme rondes)• Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver