• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206616400 - ECO SIRIO Led 6W 3000K 36° Ip2

  • ECO SIRIO Led 6W 3000K 36° Ip20 chrome
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206616400
    • Référence Sonepar : 00077506763
    • EAN : 8016535067632
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Eco Sirio LED 6W SMD 525 lumens 3000k 38° CRI 80 Chrome 0,23kg Facteur de puissance >0,8 Maintien flux lumineux 70% (L70B50) groupe de risque 0 IP20 IK04

•Les Atouts de l'article:

ECO SIRIO dispose du câblage CLD (alimententation électronique +LED) Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en chroméLe jet de son faisceau a un angle moyenIl fait partie de la classe II (double isolation)Le luminaire peut être installé sur des surfaces inflammables

•Les Atouts de la gamme:

Corps : en zamac moulé sous pression.Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisé aux rayons UV. Les versions chromées et cuivre brillant subissent un traitement de finition galvanique différent.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver