• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206631500 - SUN T Led 11W 50 3000K Igbt bl

  • SUN T Led 11W 50 3000K Igbt blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206631500
    • Référence Sonepar : 00077000502
    • EAN : 8016535073015
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastre orientable SUN T CLD -D 0,3 KG LED COB 800 lumens CRI 97 3000K 50° 12,5 WATT BLANC IP20/I40 IK04 Facteur de puissance >0,9 Durée de vie à 70% 50.000 h (L70B50) Groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire dispose du câblage CLD-D (alimentation électrique gradable)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en blancFaisceau moyen avec un angle de 50°Colour qualityLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique Il fait partie de la classe II (double isolation)Installable sur des surfaces inflammables

•Les Atouts de la gamme:

Les downlights Sun orientables sont idéaux pour les magasins, les maisons et les hôtels.Ces nouveaux downlights répondent aux exigences de l'éclairage intérieur qui, ces dernières années, a totalement modifié ses paramètres. Aujourd'hui, l'éclairage a pour objectif principal le maximum du confort visuel, un concept qui varie en fonction des applications.Dans les points de vente, soit du grand centre commercial au petit magasin, la lumière est l'élément central autour duquel gravite toute la décoration.L'éclairage permet de mettre en valeur la marchandise et de donner corps à des projets personnalisés pour particulariser la marque.Dans le secteur hôtelier et dans celui des loisirs (hôtels, restaurants, cafés), la lumière est tout aussi importante pour composer un style personnel et reconnaissable.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver